Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

INSERTO PARA LLAVE DE VASO DE ½ PULGADA, MÉTRICA, HEXAGONAL (HEX), CORTA

Llave de vaso de 1/2" hexagonal corta REDSTRIPE
DADO CORTO 1/2IN HEX 20MM REDSTRIPE

Nº de art. 5763012020

EAN 4099618136504

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
INSERTO PARA LLAVE DE VASO DE ½ PULGADA, MÉTRICA, HEXAGONAL (HEX), CORTA

Nº de art. 5763012020

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para aplicaciones de alto par de apriete. Mejor agarre durante la instalación y el desmontaje. Alta resistencia a la salida del tornillo, mejor que la mayoría de las otras llaves. Versatilidad: adecuada para una amplia gama de aplicaciones, desde la construcción y la maquinaria hasta la automoción y la industria.

Acero al cromo vanadio


El elevado par de apriete habitual que se exige para apretar / aflojar pernos y tuercas de gran diámetro conlleva la necesidad de un acero muy resistente. La aleación de cromo-vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles.



Marcas bien visibles


Permiten una rápida identificación, para escoger más fácilmente y sin esfuerzo el vaso adecuado - una gran ventaja cuando se trabaja debajo de un coche con poca luz, por ejemplo.



Ranura de retención de bola


Sujeta el vaso de forma segura y fiable en el perno cuadrado de la carraca, evitando que sea expulsado.



Agarre firme


El moleteado situado alrededor de la copa del vaso, junto con el acabado cromado mate texturizado, proporciona un agarre excepcional al manipularlos, incluso con las manos grasientas o mojadas.



Diseño de precisión


La escasa holgura de la llave de vaso permite guiarla rápidamente, así como agarrar y aplicar el par de apriete en las caras planas de los elementos de fijación en lugar de en las esquinas. También facilita el giro de pernos desgastados con esquinas redondeadas y reduce el deslizamiento en elementos de fijación congelados.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento

1/2 pulgadas

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Ancho de llave

20 mm

Longitud (L1)

38 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

27,8 mm

Superficie

Cromado